DCNS 160-048-160B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203019
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3203019
EAN / GTIN 7291075297799
Réf. fabricant 3203019
Article hors catalogue L24040 1226

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16.0, Longueur hors tout (OAL) 117.7 mm, Longueur utile (LU) 50.42 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 66.79 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 16.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 160
  • Longueur hors tout (OAL) 117.7 mm
  • Point Length (PL) 2.42 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 69.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 50.42 mm