Korpus wiertła bez kołnierza, głębokość wiercenia 3xD, odpowiedni do uchwytów bębnowych CHAMRING

Nr art.: 3203004
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3203004
EAN / GTIN 7291075297645
Numer producenta 3203004
Numer L L24040 1122

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 8 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 8,0, długość całkowita (OAL): 70,7 mm, długość efektywna (LU): 25,2 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 8 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 8,4 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 8 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 33,24 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 8.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 080
  • Długość całkowita (OAL) 70,7 mm
  • Długość punktu (PL) 1,2 mm
  • Długość wspornika (LPR) 34,7 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 36 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 25,2 mm