DCNS 080-024-080B-3D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 3 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203004
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3203004
EAN/GTIN 7291075297645
Številka proizvajalca 3203004
L-število L24040 1122

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, rezalni premer (DC) 8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 8.0, skupna dolžina (OAL) 70,7 mm, efektivna dolžina (LU) 25,2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 8 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 33,24 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 080
  • Skupna dolžina (OAL) 70,7 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,2 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 34,7 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 25,2 mm