DCNS 080-024-080B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203004
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3203004
EAN / GTIN 7291075297645
Réf. fabricant 3203004
Article hors catalogue L24040 1122

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Longueur hors tout (OAL) 70.7 mm, Longueur utile (LU) 25.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 33.24 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 080
  • Longueur hors tout (OAL) 70.7 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 34.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 25.2 mm