• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

DCNS 080-024-080B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203004
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203004
EAN/GTIN 7291075297645
Nummer fabrikant 3203004
L-nummer L24040 1122

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 8 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 8.0, totale lengte (OAL) 70,7 mm, effectieve lengte (LU) 25,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8 mm
  • Functionele lengte (LF) 33,24 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 080
  • Totale lengte (OAL) 70,7 mm
  • Puntlengte (PL) 1,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 34,7 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 25,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan