Korpus wiertła do dużych średnic z głowicą wiertarską SUMOCHAM w środku i płytkami wymiennymi na obwodzie, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3202877
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria COMBICHAM
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3202877
EAN / GTIN 7291075307542
Numer producenta 3202877
Numer L L24040 980

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 40 mm, średnica cięcia (DC): 42 mm, długość całkowita (OAL): 322,75 mm, długość efektywna (LU): 214,77 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 24,9 mm
  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 42 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 50 mm
  • Zakres L/D 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOGT 100408-W
  • Długość całkowita (OAL) 322,75 mm
  • Długość wspornika (LPR) 254,8 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 68 mm
  • Długość użytkowa (LU) 214,77 mm