MNC 420-210 A40-249-10-5D Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu; globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202877
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija COMBICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3202877
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075307542
Kopiraj
Številka proizvajalca 3202877
Kopiraj
L-število L24040 980
Kopiraj

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezalnega roba (DC) 42 mm, skupna dolžina (OAL) 322,75 mm, efektivna dolžina (LU) 214,77 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 24,9 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 50 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 42 mm
  • Premer snopa (DF) 50 mm
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOGT 100408-W
  • Skupna dolžina (OAL) 322,75 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 254,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 214,77 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse