MNC 420-210 A40-249-10-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202877
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3202877
EAN / GTIN 7291075307542
Číslo výrobce 3202877
L-číslo L24040 980

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC) 42 mm, celková délka (OAL) 322,75 mm, efektivní délka (LU) 214,77 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 24.9 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 42 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 100408-W
  • Celková délka (OAL) 322.75 mm
  • Délka upínace (LPR) 254.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 214.77 mm