Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3202586
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3202586
EAN / GTIN 7291075289404
Numer producenta 3202586
Numer L L24150 100

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 0 844″, długość całkowita (OAL): 8.07″, długość efektywna (LU): 4:21

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 844 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0,94 cale
  • Średnica nominalna: 0 844 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1-1/4″
  • Długość funkcjonalna (LF): 5,07″
  • Zakres L/D: 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SOMX 07
  • Długość całkowita (OAL): 8,07″
  • Długość wysięgnika (LPR): 5,07″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 3 cale
  • Długość użytkowa (LU): 4,21″