DR21.4-107-25.4-07-5D-N Brocas con Refrigeración Interna para Plaquitas Intercambiables Cuadradas, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3202586
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3202586
EAN / GTIN 7291075289404
Número del fabricante 3202586
Número L L24150 100

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.844″ ,Longitud total (OAL) 8.07″ ,Longitud utilizable (LU) 4.21″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.844″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.94″
  • Equivalente en decimales: 0.844″
  • Diámetro de la brida (DF): 1-1/4″
  • Longitud funcional (LF): 5.07″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMX 07
  • Longitud total (OAL): 8.07″
  • Voladizo (LPR): 5.07″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 4.21″

Productos adecuados