DR21.4-107-25.4-07-5D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 5xD

Št. art.: 3202586
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3202586
EAN/GTIN 7291075289404
Številka proizvajalca 3202586
L-število L24150 100

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 0,844 ″, skupna dolžina (OAL) 8,07″, uporabna dolžina (LU) 4,21″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,844″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,94″
  • Decimalni ekvivalent: 0,844″
  • Premer prirobnice (DF): 1-1/4″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,07″
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 07
  • Skupna dolžina (OAL): 8,07″
  • Štrleča dolžina (LPR): 5,07″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 4,21″