Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem Weldon, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3201750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3201750
EAN / GTIN 7291075292886
Numer producenta 3201750
Numer L L24040 1255

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″, średnica cięcia (DC): 1,22″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 31,0, długość całkowita (OAL): 10,71″, długość efektywna (LU): 6:32

Cecha szcz.:

  • Zmniejszona średnica korpusu (BDRED): 1 968 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1,22″
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1 256 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 1,22″
  • Średnica nominalna: 1,22″
  • Średnica pierścienia (DF): 1 968 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 7 808 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 31,0
  • Zakres L/D: 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ICP 310
  • Długość całkowita (OAL): 10,71 cale
  • Długość punktu (PL): 0 222 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 8,03″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 2,68 cale
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 6,32″