DCN 310-155-38.1A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3201750
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3201750
EAN / GTIN 7291075292886
Réf. fabricant 3201750
Article hors catalogue L24040 1255

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1.22″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 31.0 ,Longueur hors tout (OAL) 10.71″ ,Longueur utile (LU) 6.32″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.22″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.256″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.22″
  • Equivalent décimal: 1.22″
  • Diamètre collerette (DF): 1.968″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7.808″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 31.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 310
  • Longueur hors tout (OAL): 10.71″
  • Point Length (PL): 0.222″
  • Longueur dépassement (LPR): 8.03″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.68″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 6.32″