DCN 310-155-38.1A-5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con piano di bloccaggio, 5xD

Codice art.: 3201750
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3201750
EAN / GTIN 7291075292886
Codice del produttore 3201750
Numero-L L24040 1255

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 1.22″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 31.0 ,Overall Length (OAL) 10.71″ ,Usable Length (LU) 6.32″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.22″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.256″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.22″
  • Decimale Equivalente: 1.22″
  • Diametro flangia (DF): 1.968″
  • Functional Length (LF): 7.808″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 31.0
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 310
  • Overall Length (OAL): 10.71″
  • Point Length (PL): 0.222″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 8.03″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.68″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 6.32″