DCN 310-155-38.1A-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3201750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3201750
EAN/GTIN 7291075292886
Nummer fabrikant 3201750
L-nummer L24040 1255

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC) 1,22″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 31,0, totale lengte (OAL) 10.71″, bruikbare lengte (LU) 6,32″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,22″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,256″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 1,22″
  • flensdiameter (DF): 1,968″functionele lengte (LF):″
    • : 7,808
    • Fensdiameter: 1,22
    • Fensdiameter: 1,968
    • Fensdiameter: 5xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 310
    • totale lengte (OAL): 10.71″
    • puntlengte (PL): 0,222″
    • uitstekende lengte (LPR): 8,03″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,68″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 6,32″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles