Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 4xD

Nr art.: 3201488
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3201488
EAN / GTIN 7291075204452
Numer producenta 3201488
Numer L L24150 46

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 56 mm, długość całkowita (OAL): 327 mm, długość efektywna (LU): 224 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 56 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 57 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 60 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 257,32 mm
  • Zakres L/D 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMT 160512-DT
  • Długość całkowita (OAL) 327 mm
  • Długość wspornika (LPR) 259 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 68 mm
  • Długość użytkowa (LU) 224 mm