DR056-224-40-16-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201488
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3201488
EAN/GTIN 7291075204452
Producentnummer 3201488
L-nummer L24150 46

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 56 mm, samlet længde (OAL) 327 mm, effektiv længde (LU) 224 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 56 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 57 mm
  • Bundtets diameter (DF) 60 mm
  • Funktionel længde (LF) 257,32 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 160512-DT
  • Samlet længde (OAL) 327 mm
  • Krave længde (LPR) 259 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 68 mm
  • Effektiv længde (LU) 224 mm