• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

DR056-224-40-16-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: 3201488
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3201488
EAN / GTIN 7291075204452
Codice del produttore 3201488
Numero-L L24150 46

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 56 mm, Overall Length (OAL) 327 mm, Lunghezza utile (LU) 224 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 56 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 57 mm
  • Diametro flangia (DF) 60 mm
  • Functional Length (LF) 257.32 mm
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 160512-DT
  • Overall Length (OAL) 327 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 259 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Lunghezza utile (LU) 224 mm