Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3201344
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3201344
EAN / GTIN 7291075203301
Numer producenta 3201344
Numer L L24150 157

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 17,5 mm, długość całkowita (OAL): 120,5 mm, długość efektywna (LU): 52,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 17,5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 18,5 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 25 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 69,97 mm
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMX 05
  • Długość całkowita (OAL) 120,5 mm
  • Długość wspornika (LPR) 70,5 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 50 mm
  • Długość użytkowa (LU) 52,5 mm