DR175-053-20-05-3D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 3xD

Št. art.: 3201344
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3201344
EAN/GTIN 7291075203301
Številka proizvajalca 3201344
L-število L24150 157

Opis

Opis:

Vrtalno telo s WSP, premer rezalnega roba (DC) 17,5 mm, skupna dolžina (OAL) 120,5 mm, efektivna dolžina (LU) 52,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 17,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 18,5 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 69,97 mm
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMX 05
  • Skupna dolžina (OAL) 120,5 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 70,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 52,5 mm