DR175-053-20-05-3D-N Burghie de Plăcuță cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 3201344
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3201344
EAN / GTIN 7291075203301
Număr producător 3201344
L-Număr L24150 157

Descriere

Descriere:

Burghie de Plăcuță cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 18.5 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 25 mm
  • Lungime funcţională (LF): 69.97 mm
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 05
  • Lungime totală (OAL): 120.5 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 70.5 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 52.5 mm