Wiertło rdzeniowe do gwintów

Nr art.: 3201008
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3201008
EAN / GTIN 7291075166989
Numer producenta 3201008
Numer L L24040 553

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 20 mm, średnica cięcia (DC): 17,5 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 17,0, długość całkowita (OAL): 116,18 mm, długość efektywna (LU): 53 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 21 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 17,5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 17,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 17,3 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 17.0
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 175
  • Długość całkowita (OAL) 116,18 mm
  • Długość punktu (PL) 3,18 mm
  • Długość wspornika (LPR) 66,2 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 50 mm
  • Długość użytkowa (LU) 53 mm