DCT 175-042-20B-M20 Bor til gevindskårne kernehuller

Art.-nr.: 3201008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3201008
EAN/GTIN 7291075166989
Producentnummer 3201008
L-nummer L24040 553

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 17,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 17,0, samlet længde (OAL) 116,18 mm, effektiv længde (LU) 53 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 21 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 17,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 17,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 17,3 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 175
  • Samlet længde (OAL) 116,18 mm
  • Punktlængde (PL) 3,18 mm
  • Krave længde (LPR) 66,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 53 mm