Wiertło rdzeniowe do gwintów

Nr art.: 3201005
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria PRE-THREAD
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3201005
EAN / GTIN 7291075166958
Numer producenta 3201005
Numer L L24040 706

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 14 mm, średnica cięcia (DC): 10,2 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 10,0, długość całkowita (OAL): 98,86 mm, długość efektywna (LU): 39,8 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 14 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 14 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 10,2 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 10,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 10 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 10.0
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 102
  • Długość całkowita (OAL) 98,86 mm
  • Długość punktu (PL) 1,86 mm
  • Długość wspornika (LPR) 53,9 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 45 mm
  • Długość użytkowa (LU) 39,8 mm