DCT 102-030-14B-M12 Broca roscada para furos com núcleo

N.º do artigo: 3201005
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3201005
EAN/GTIN 7291075166958
Número do fabricante 3201005
Número L L24040 706

Descrição

Descrição:

Corpos de perfuração modulares, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 14 mm, diâmetro de corte (DC) 10,2 mm, código do tamanho do assento da lâmina (SSC) 10,0, comprimento total (OAL) 98,86 mm, comprimento útil (LU) 39,8 mm

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 14 mm Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 14 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte (DC) 10,2 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX) 10,9 mm Diâmetro de corte, mín. (DCN) 10 mm Inserto de corte Código do tamanho do assento (SSC) 10.0 Designação da placa de corte (MIID) IDI 102 Comprimento total (OAL) 98,86 mm Comprimento da ponta (PL) 1,86 mm Comprimento do suporte (LPR) 53,9 mm Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Comprimento do cabo (LS) 45 mm Comprimento útil (LU) 39,8 mm

Produtos adequados