{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| adapter | VX3 | |
| Wielkość VDI | 30 | |
| Uchwyt narzędziowy | VX3 | |
| b1 | 68 mm | |
| x | 75 mm | |
| x1 | 79 mm | |
| x2 | 58,5 mm | |
| chłodzenie | zewn. | |
| ciśnienie maksymalne | 70 bar | |
| Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane |
| Numer artykułu | 319964 30-VX3 | |
| EAN / GTIN | 4067263239857 | |
| Numer producenta | 319964 30-VX3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |