Gnano orodje, aksialno, VX3, Tip: 30-VX3

Št. art.: 319964 30-VX3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje VX3
Velikost VDI 30
Vpenjanje orodja VX3
b1 68 mm
x 75 mm
x1 79 mm
x2 58,5 mm
Hlajenje zunanje
maksimalni tlak 70 bar
Vrsta izdelka Gnana orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319964 30-VX3
EAN/GTIN 4067263239857
Številka proizvajalca 319964 30-VX3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za uporabo na vseh CNC stružnicah DMG Gildemeister CTX z revolverjem Sauter in pogonsko sklopko DIN 5480 ali strojih z revolverjem BMT s pogonsko sklopko DIN 1809. Vpenjanje orodij v gnano orodje z ER-vpenjalno stročnico z zunanjo/notranjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje z inovativnim upravljanjem hladilne tekočine, notranje hlajenje preko orodja centralno skozi vreteno.
Izvedba IK – keramično tesnjenje, tlaki do 70 barov, možnost povsem suhega teka. Različica IM – z notranjo vpenjalno matico. Za uporabo na diskovnih in zvezdastih revolverjih. Prenos 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov.

Prednosti:

  • Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.
  • Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih komponent, trpežnost.
  • Prenos velikih vrtilnih momentov.
  • 100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.
  • Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.

Uporaba:

Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.

Primerno za:

DMG Gildemeister CTX. Delno Emco, Hardinge, Monfort, Scherer itd. Z DIN 5480 ali revolverjem BMT z DIN 1809.

Obseg dobave:

Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Primerni vložki Varia VX art. 319802319888, adapter za hitro menjavo ER art. 319761319781, ER vpenjalne stročnice art. 308941 – 309878, ER vpenjalni ključ art. 309680309745. Momentni izvijač št. 211750 vel. 5,7.

Opomba:

  • Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Orodja IK (notranje hlajenje) s suhim tekom, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.
  • Priporočilo: izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).
  • Za zahtevno rezkanje se po ponudbi priporoča različica s stožčastim valjčnim ležajem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov