{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Eco BMT-Queraufnahme | |
| maks. ciśnienie chłodziwa | 80 bar | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy nieokreślony | |
| długość całkowita L | 58 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 75 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 62 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja czerniona | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319886 45 | |
| EAN / GTIN | 4069515065108 | |
| Numer producenta | 319886 45 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |