Příčný upínač Eco BMT, BMT: 45

Artiklové číslo: 319886 45
Nový produkt
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Eco
Označení výrobce Eco BMT-Queraufnahme, BMT: 45
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Funkční výška H 20 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Tlak chladicí kapaliny max. 80 bar
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu čtyřhranný úchyt
Celková délka L 58 mm
Výška celková H1 75 mm
Šířka celkem B1 62 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno; černěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319886 45
EAN / GTIN 4069515065108
Číslo výrobce 319886 45
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Optimalizovaný vnější obrys. Měřítko pro optimální nastavení obráběcího nástroje. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů.
Pro vnitřní a vnější chlazení.
Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Převážně pro rovinné a vnitřní obrábění.
Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • DMC: DL 6TM
  • DN Solutions: Lynx 2100; Lynx 220; Puma MX1600; Puma TT1300
  • Focus CNC: FNL-160; FNL-220
  • Ganesh: Genturn 52; Genturn 65
  • Haas: ST-10; ST-15
  • Hardinge: H-51; TT-42; TT-51; T-42; T-51; TA-42; TA51
  • Hwacheon: Cutex 180
  • Hyundai: WIA SE2200
  • Jyoti: AX 200; TMC 250, TMC 350
  • ROMI: GL500
  • SMEC: NS 2100; PL 1600; 2000; NS 2000
  • Spinner: Microturn 36; Microturn 52; TC 300; TTC 300; TC 600; TTS 42; TTS 65
  • Victor: VTurn-NP16
  • EMCO: Hyperturn 45; Hyperturn 50; Hyperturn 65; Maxxturn 65

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny