Eco BMT-Queraufnahme, BMT: 45

Artikel-Nr.: 319886 45
Rabatt
339,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BMT Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Kühlschmierstoff ja
Serie Eco
Herstellerbezeichnung Eco BMT-Queraufnahme, BMT: 45
Funktionshöhe H 20 mm
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlmitteldruck max. 80 bar
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Vierkantaufnahme
Länge gesamt L 58 mm
Höhe gesamt H1 75 mm
Breite gesamt B1 62 mm
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Oberflächenbehandlung brüniert; geschliffen
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319886 45
EAN / GTIN 4069515065108
Herstellernummer 319886 45
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen.
Geeignet für effiziente Kühlsysteme wie GARANT eco, aber auch andere Systeme. Optimierte Außenkontur. Skala zur optimalen Einstellung des Bearbeitungswerkzeugs. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle.
Für Innen‑ und Außenkühlung.
Geeignet für konventionelle Drehhalter.

Vorteil:

  • Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.
  • Prozesssicherheit durch hochwertige Materialien, Langlebigkeit.
  • Brüniert für besseren Korrosionsschutz.
  • Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar.

Verwendung:

Vorwiegend für Plan- und Innenbearbeitung.
Innen- und Außenbearbeitung in CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolvern.

Passend für:

CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolver.
  • DMC: DL 6TM
  • DN Solutions: Lynx 2100; Lynx 220; Puma MX1600; Puma TT1300
  • Focus CNC: FNL-160; FNL-220
  • Ganesh: Genturn 52; Genturn 65
  • Haas: ST-10; ST-15
  • Hardinge: H-51; TT-42; TT-51; T-42; T-51; TA-42; TA51
  • Hwacheon: Cutex 180
  • Hyundai: WIA SE2200
  • Jyoti: AX 200; TMC 250, TMC 350
  • ROMI: GL500
  • SMEC: NS 2100; PL 1600; 2000; NS 2000
  • Spinner: Microturn 36; Microturn 52; TC 300; TTC 300; TC 600; TTS 42; TTS 65
  • Victor: VTurn-NP16
  • EMCO: Hyperturn 45; Hyperturn 50; Hyperturn 65; Maxxturn 65

Hinweis:

Weitere BMT-Halter mit unterschiedlichen Größen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb