{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne i promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Eco | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 68 | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Długość wysięgu A | 98 mm | |
| wysokość funkcjonalna H | 25 mm | |
| maks. ciśnienie chłodziwa | 80 bar | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 94 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 64 mm | |
| Norma | VDI 3425 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja czerniona | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319886 68 | |
| EAN / GTIN | 4045197877420 | |
| Numer producenta | 319886 68 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |