Oprawka poprzeczna Eco BMT, BMT: 65

Nr art.: 319886 65
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BMT Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne i promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Eco
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
wielkość uchwytu, bezwymiarowa 65
Średnica trzonka DS 25 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
wysokość funkcjonalna H 25 mm
maks. ciśnienie chłodziwa 80 bar
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
długość całkowita L 70 mm
Norma VDI 3425
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja czerniona
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319886 65
EAN / GTIN 4069515001465
Numer producenta 319886 65
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.
Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Zoptymalizowany kontur zewnętrzny. Skala umożliwiająca optymalne ustawienie narzędzia. Płyta dociskowa resorowana do równomiernego zaciskania nakładki noża.
Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.
Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.
  • Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.
  • Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.

Zastosowanie:

głównie do obróbki wewnętrznej.
Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.

Pasuje do:

Tokarki CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (DAWNIEJ DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; PUMA 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • EMAG: VL 6; VM 9; VMC 450
  • EMCO: HYPERTURN 100 POWERMILL; MAXXTURN 110
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M ULTRA
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L2100; LV450; HD2600; HD3100
  • J.G. WEISSER: M-2 TM
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
  • VICTOR: VTURN-A26; VTURN-S26; VTURN-A260
  • WELE: HL-200

Wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.
Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie