Uchwyt narzędziowy VDI VARIA VXT, Wymiar VDI / X: 30-100

Nr art.: 319847 30-100
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiar VDI / X Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria VARIA VXT
Oznaczenie producenta VDI Werkzeugaufnahme VARIA VXT
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0300 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 30 mm
Długość chwytu 100 mm
Długość wysięgu 130 mm
Długość korpusu po stronie maszyny 85 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 50 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia 64 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita 185 mm
Wys. całkowita 64 mm
Szerokość całkowita 32 mm
Norma DIN 69880
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 3,434 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319847 30-100
EAN / GTIN 4069739470566
Numer producenta 232601
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

VXT − system Flex z podwójnym stożkiem. Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zaleta:

  • Zoptymalizowana stabilność i amortyzacja
  • Wymiana narzędzi, elastyczność i modułowość.
  • Najwyższa precyzja i powtarzalność (+/- 0,002).
  • Kompatybilność wsteczna z VARIA VX

Zastosowanie:

System szybkiej wymiany do statycznych zastosowań tokarskich.

Pasuje do:

Rozm.: 30–100 oprawki VARIA nr 319845.
Rozm.: 40–100 oprawki VARIA nr 319846