Portaherramientas VDI VARIA VXT, Dimensión X/VDI: 30-100

Número de artículo: 319847 30-100
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensión X/VDI Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, radial
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago
Lubricante refrigerante
Serie VARIA VXT
Denominación del fabricante VDI Werkzeugaufnahme VARIA VXT
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0300 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 30 mm
Longitud del mango 100 mm
Longitud de alcance 130 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la máquina 85 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 50 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta 64 mm
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total 185 mm
Altura total 64 mm
Anchura total 32 mm
Norma DIN 69880
Posibilidad de refrigeración interior
Peso 3,434 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319847 30-100
EAN / GTIN 4069739470566
Número del fabricante 232601
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Ejecución:

VXT: sistema de flexión de doble cono. Resistencia par hasta 200 Nm mediante polígono.

Ventaja:

  • Estabilidad y amortiguación optimizadas
  • Cambio de herramientas, flexibilidad y modularidad.
  • Máxima precisión y repetibilidad (+/- 0,002).
  • Compatibilidad con VARIA VX

Aplicación:

Sistema de cambio rápido para aplicaciones de giro estáticas.

Idóneo para:

Tam.: 30-100, inserto VARIA n.° 319845.
Tam.: 40-100, inserto VARIA n.° 319846