VDI prihvat za alat VARIA VXT, VDI / dimenzija X: 30-100

Artikl br.: 319847 30-100
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

VDI / dimenzija X Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

l1 130 mm
b1 64 mm
prikladno za prihvat VXT3
Vrsta proizvoda Pogonjeni alati

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319847 30-100
EAN / GTIN 4069739470566
Proizvođač/odgovorna osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Izvedba:

VXT − Dvostruki konusni flex sustav. Otpor u zakretnom momentu do 200 Nm preko poligona.

Prednost:

  • Optimizirana stabilnost i amortizacija
  • Zamjena alata, fleksibilnost i modularnost.
  • Najveća preciznost i ponovljivost (+/- 0,002).
  • Kompatibilnost unazad s VARIA VX

Upotreba:

Sustav brze izmjene za statične primjene tokarenja.

Odgovara:

Vel.: 30-100 umetaka VARIA br. 319845.
Vel.: 40-100 umetaka VARIA br. 319846