{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | VARIA VXT | |
| Označení výrobce | VDI Werkzeugaufnahme VARIA VXT | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0300 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 30 mm | |
| Délka stopky LS | 100 mm | |
| Nepodepřená délka A | 130 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 85 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 50 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 64 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková délka L | 185 mm | |
| Celková výška H1 | 64 mm | |
| Celková šířka B1 | 32 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 3,434 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319847 30-100 | |
| EAN / GTIN | 4069739470566 | |
| Číslo výrobce | 232601 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |