Oprawki Weldon VARIA, V5, ⌀ mocowania D1: 8mm

Nr art.: 319829 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia EWC00500115; ZYL00801305
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 8 mm
Seria VARIA
Oznaczenie producenta Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 8 mm
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 8 mm
Maks. średnica mocowania D1 8 mm
Długość wysięgu A 22 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 28 mm
Konstrukcja krótkie
Moment dokręcenia 10 Nm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 79 mm
Wysokość całkowita H1 28 mm
Szerokość łącznie B1 28 mm
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319829 8
EAN / GTIN 2050001077936
Numer producenta S01336
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Zaleta:

  • szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
  • narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
  • krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z powierzchniami zabierakowymi.

Wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Maksymalny moment dokręcania przy V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.
Wersja bardzo krótka na zamówienie. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.