Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA, V5, Vpenjalni ⌀ D1: 8mm

Št. art.: 319829 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta EWC00500115; ZYL00801305
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 8 mm
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Premer držala DS 8 mm
Serija VARIA
Oznaka proizvajalca Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 8 mm
Vmesnik na strani obdelovanca Cilindrično držalo
Premer vpenjanja min. D1 8 mm
Premer vpenjanja maks. D1 8 mm
Previsna dolžina A 22 mm
Premer zunaj, na strani orodja D 28 mm
Izvedba kratko
Zatezni moment 10 Nm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka vpenjalne glave
Celotna dolžina L 79 mm
Celotna višina H1 28 mm
Skupna širina B1 28 mm
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319829 8
EAN/GTIN 2050001077936
Številka proizvajalca S01336
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Prednosti:

  • Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.
  • Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.
  • Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s prijemalno površino.

Opomba:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment za V5 znaša 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.
Izjemno kratka izvedba po ponudbi. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.