Suport pentru burghiu cu plăcuţe amovibile VARIA, V5, ⌀ de strângere D1: 8mm

Cod articol.: 319829 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare EWC00500115; ZYL00801305
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Diametrul arborelui DS 8 mm
Serie VARIA
Denumirea producătorului Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 8 mm
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 8 mm
Diametru de prindere max. D1 8 mm
Lungime activă A 22 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 28 mm
Forma scurt
Moment de strângere 10 Nm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 79 mm
Înălţimea totală H1 28 mm
Lăţime totală B1 28 mm
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319829 8
EAN / GTIN 2050001077936
Număr producător S01336
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Avantaj:

  • Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum şi schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
  • Sculele sunt plasate pe maşină reglate în prealabil.
  • Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare cu aplatizare plană sau înclinată.

Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 şi VX4 la 5,7 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor.
Model extrascurt la cerere. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm setul de curățare EWS Clean