Suporte de brocas sólidas VARIA, V5, ⌀ de fixação D1: 8mm

N.º do artigo: 319829 8
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Posição das interfaces no lado da máquina; no lado da peça de trabalho
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Codificação do ponto de separação EWC00500115; ZYL00801305
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 8 mm
Tipo de alojamento furo (alojamento interior)
Diâmetro da haste DS 8 mm
Série VARIA
Designação do fabricante Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 8 mm
Interface no lado da peça Haste cilíndrica
Diâmetro de fixação mín. D1 8 mm
Diâmetro de fixação máx. D1 8 mm
Comprimento da hélice A 22 mm
Diâmetro exterior, lado da ferramenta D 28 mm
Tipo de construção curto
Binário de aperto 10 Nm
Interface ponto de separação 1; ponto de separação 2
Tipo de produto mandril de superfície
Comprimento total L 79 mm
Altura total H1 28 mm
Largura total B1 28 mm
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo 319829 8
EAN/GTIN 2050001077936
Número do fabricante S01336
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Vantagem:

  • Troca rápida através de apenas um ponto de fixação, permitindo a troca de ferramentas sem risco de ferimentos.
  • As ferramentas de corte estão predefinidas na máquina.
  • Design curto − baixos custos unitários.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro.

Nota:

Binário de aperto máximo para VX3 e VX4 a 5,7 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Binário de aperto máximo a V5 a 10 Nm. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente.
Versão extra curta a pedido. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.