{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie z regulacją | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Bohrstangen-Stabilisator 3×D maxi | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki z czworokątem i rowkiem przebiegającym promieniowo | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0320 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h7 | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| Długość chwytu LS | 53 mm | |
| Min. średnica mocowania D1 | 16 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 16 mm | |
| Długość wysięgu A | 48 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 40 mm | |
| Położenie narzędzia | strona prawa | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt do wytaczaków | |
| Długość całkowita L | 107 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 40 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 40 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana | |
| Masa | 0,472 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319458 16R | |
| EAN / GTIN | 4062406309176 | |
| Numer producenta | 319458 16R | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |