Agent stabilizator pentru bare de strunjit 3×D maxi, Tip: 16R

Cod articol.: 319458 16R
Reducere
240,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată reglabilă
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului Bohrstangen-Stabilisator 3×D maxi
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată și canelură radială
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0320 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h7
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea cozii LS 53 mm
Diametru de prindere min. D1 16 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Lungime activă A 48 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 40 mm
Poziţia sculelor pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suporturi de scule de strunjire
Lungimea totală L 107 mm
Înălţimea totală H1 40 mm
Lăţimea totală B1 40 mm
Răcirea internă este posibilă ja
Material oțel
Suprafeţe tratate călit
Greutate 0,472 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319458 16R
EAN / GTIN 4062406309176
Număr producător 319458 16R
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de bază din tablă de oţel de calitate superioară, cu suprafaţă şi suprafeţe funcţionale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilaţiilor şi a vibraţiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuaţi o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.
Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 6×D.
Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau ⌀ coadă D2 = 25 mm disponibil la cerere.