Stabilizator nožev za notranje struženje 3×D maxi 16R

Št. art.: 319458 16R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Nihanje: z dušenjem

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja desni
Vpenjalni ⌀ D1 16 mm
⌀ držala D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Prevesna dolžina L1 48 mm
Dolžina držala Ls 53 mm
Celotna dolžina L2 107 mm
Radij R 1,2 mm
C 1,5 mm
Osni zamik Z 20 mm
Globina notranjega struženja do 3×D
Nihanje z dušenjem
Vrsta izdelka Stabilizator nožev za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319458 16R
EAN/GTIN 4062406309176

Opis

Izvedba:

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Opomba:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.
Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 6×D.
Stabilizator nožev za notranje struženje s 7×D oz. ⌀ držala D2 = 25 mm, na voljo po ponudbi.