Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 3×D maxi, tip: 16R

Artikl br.: 319458 16R
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Vibracija: prigušeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja desno
⌀ stezanja D1 16 mm
⌀ drške D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Duljina izboja L1 48 mm
Duljina drške Ls 53 mm
Ukupna duljina L2 107 mm
Polumjer R 1,2 mm
C 1,5 mm
Odstupanje Z od osovine 20 mm
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Vibracija prigušeno
Vrsta proizvoda Stabilizator držača za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319458 16R
EAN / GTIN 4062406309176
Broj proizvođača 319458 16R
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje svakako provjeru uz pomoć e-Tool u e-trgovini ili u ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.
Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 8×D.
Stabilizator držača za unutarnje tokarenje s 7×D, odn. drška ⌀ D2 = 25 mm dostupno na upit.