Stabilizator wytaczaków 3×D maksi, Typ: 20R

Nr art.: 319458 20R
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie z regulacją
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Bohrstangen-Stabilisator 3×D maxi
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem i rowkiem przebiegającym promieniowo
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0320 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h7
Średnica trzonka DS 32 mm
Długość chwytu LS 60 mm
Min. średnica mocowania D1 20 mm
Maks. średnica mocowania D1 20 mm
Długość wysięgu A 60 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 40 mm
Położenie narzędzia strona prawa
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
Długość całkowita L 126 mm
Wys. całkowita H1 40 mm
Szerokość całkowita B1 40 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana
Masa 0,473 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319458 20R
EAN / GTIN 4062406309190
Numer producenta 319458 20R
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

Wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków koniecznie sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.
Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 6×D.
Stabilizator wytaczaków o 7×D lub ⌀ chwytu D2 = 25 mm dostępny na zamówienie.