{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYV0300005
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 |
SWB03100105
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
30 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Średnica trzonka DS |
30 mm
|
|
| Długość chwytu LS |
55 mm
|
|
| Oznaczenie producenta |
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter M6 − M20, Schaft-⌀ d: 30 mm
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
VDI 30
|
|
| Długość wysięgu A |
86 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
54 mm
|
|
| Kompensacja długości przy nacisku |
12 mm
|
|
| Kompensacja długości przy odciąganiu |
12 mm
|
|
| Do gwintowania |
tak
|
|
| Min. rozmiar gwintownika D1 |
M6
|
|
| Maks. rozmiar gwintownika D1 |
M20
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Średnica wewnętrzna D1 |
31 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Uchwyte szybkowymienny
|
|
| d1 |
30 mm
|
|
| Długość całkowita L |
141 mm
|
|
| Norma |
DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
|
|
| Masa |
1,4 kg
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 319447 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197959676 | |
| Numer producenta | 319447 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |