Mandrină de filetare cu schimbare rapidă M6 − M20, ⌀ cozii d: 30mm

Cod articol.: 319447 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYV0300005
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 SWB03100105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 30 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 30 mm
Lungimea tijei LS 55 mm
Denumirea producătorului Gewindeschneid-Schnellwechselfutter M6 − M20, Schaft-⌀ d: 30 mm
Interfață pe partea utilajului VDI 30
Lungime activă A 86 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 54 mm
Compensarea lungimii presiune 12 mm
Compensarea lungimii cursă 12 mm
Potrivit pentru filetare da
Mărime min. tarod D1 M6
Mărime max. tarod D1 M20
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Diametru interior D1 31 mm
Tip produs Mandrină cu schimbare rapidă
Lungimea totală L 141 mm
Standard DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Greutate 1,4 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319447 30
EAN / GTIN 4045197959676
Număr producător 319447 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Compensare elastică a lungimii, uşurinţă în funcţionare datorită bucşei de ghidaj pe bile.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 şi VDI 3425, Fila 2.

Accesorii opţionale:

Capete cu schimbare rapidă Cod 335420 − 335620.