Závitořezná hlava na rychlovýměnné vložky M6 – M20, Stopka ⌀ d: 30mm

Artiklové číslo: 319447 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYV0300005
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60
SWB03100105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
30 mm
Typ upínače
Čep
Průměr hřídele DS
30 mm
Délka stopky LS
55 mm
Označení výrobce
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter M6 − M20, Schaft-⌀ d: 30 mm
Rozhraní na straně stroje
VDI 30
Nepodepřená délka A
86 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
54 mm
Délkové vyrovnání tlak
12 mm
Délkové vyrovnání tah
12 mm
Vhodné pro řezání závitů
ano
Velikost závitníku min. D1
M6
Velikost závitníku max. D1
M20
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Vnitřní průměr D1
31 mm
Druh produktu
Rychlovýměnné upínače
d1
30 mm
Celková délka L
141 mm
Norma
DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Hmotnost
1,4 kg
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319447 30
EAN / GTIN 4045197959676
Číslo výrobce 319447 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Elastické vyrovnání délky, lehký chod díky zdířce kuličkového vedení.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 a VDI 3425, list 2.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky č. 335420 − 335620.