Szybkowymienne uchwyty gwintownicze M6-20, ø chwytu d: 40mm

Nr art.: 319447 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYV0400005
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60
SWB03100105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
40 mm
Sposób mocowania
Czop
Średnica trzonka DS
40 mm
Długość chwytu LS
63 mm
Oznaczenie producenta
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter M6 − M20, Schaft-⌀ d: 40 mm
Złącze po stronie maszyny
VDI 40
Długość wysięgu A
86 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
54 mm
Kompensacja długości przy nacisku
12 mm
Kompensacja długości przy odciąganiu
12 mm
Do gwintowania
tak
Min. rozmiar gwintownika D1
M6
Maks. rozmiar gwintownika D1
M20
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Średnica wewnętrzna D1
31 mm
Rodzaj produktu
Uchwyte szybkowymienny
d1
40 mm
Długość całkowita L
149 mm
Norma
DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Masa
2 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319447 40
EAN / GTIN 4045197959683
Numer producenta 319447 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elastyczna kompensacja długości, łatwy przesuw dzięki tulejce osadzonej na łożysku.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 i ISO 3425, Arkusz 2.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne nr 335420 − 335620.