{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala d1 | 30 mm | |
| Izravnava dolžine na tlak | 12 mm | |
| Izravnava dolžine na vlek | 12 mm | |
| Zunanji ⌀ glave D | 54 mm | |
| Previsna dolžina L | 86 mm | |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
| Vrsta izdelka | VDI-glava za vrezovanje navoja |
| Številka izdelka | 319447 30 | |
| EAN/GTIN | 4045197959676 | |
| Številka proizvajalca | 319447 30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |